Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK45 SLCC Keramikkondensator, 100pF, 1kV dc, Durchsteckmontage, ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2532759
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CK45-B3AD101KYVNA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2532759
Passive Bauelemente
Kondensatoren
Einschichtige Keramikkondensatoren
Kapazität = 100pF
Spannung = 1kV dc
Montageart = Durchsteckmontage
Serie = CK45
Toleranz = ±10%
Weitere Informationen:
Kapazität:
100pF
Spannung:
1kV dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Serie:
CK45
Toleranz:
±10%
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,133*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,365*
€ 0,434
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,292*
€ 0,347
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,229*
€ 0,273
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,177*
€ 0,211
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.