Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB ARIA Gehäuserahmen Typ Montagerahmen 3-Einbaustellen 54-Module B. 415mm L. 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2531612
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     4TBA831070C0100
EAN/GTIN:
     5411815234149
Suchbegriffe:
2531612
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse und Rack-Komponenten
Gehäuse-Chassis & Rahmen
Produkt Typ = Montagerahmen
Serie = ARIA
Anzahl der Einbaustellen = 3
Anzahl der Module = 54
Breite = 415mm
Länge = 35mm
Zur Verwendung mit = ARIA 64
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Montagerahmen
Serie:
ARIA
Anzahl der Einbaustellen:
3
Anzahl der Module:
54
Breite:
415mm
Länge:
35mm
Zur Verwendung mit:
ARIA 64
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,65*
€ 120,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,58*
€ 119,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,80*
€ 116,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,20*
€ 103,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,31*
€ 101,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 77,26*
€ 91,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.