Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB ARIA Quadratschloss für ARIA B. 40mm L. 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2531569
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     4TBA831005C0100
EAN/GTIN:
     5411815233708
Suchbegriffe:
2531569
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse und Rack-Komponenten
Gehäuseschlösser
Produkt Typ = Quadratischer Schlosseinsatz
Serie = ARIA
Einsatzgröße = 8mm
Breite = 40mm
Länge = 75mm
Zur Verwendung mit = ARIA
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Quadratischer Schlosseinsatz
Serie:
ARIA
Einsatzgröße:
8mm
Breite:
40mm
Länge:
75mm
Zur Verwendung mit:
ARIA
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 3,00*
€ 4,54*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3,37*
€ 5,10*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3,46*
€ 5,24*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,59*
€ 14,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.