| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-253037 Herst.-Nr.: 253037 EAN/GTIN: 5056070974029 |
| |
|
| | |
| Kopftyp = Sechskant Typ = Schraubeinsatz Größe = Sechskant 2 Material/Stoff = CrV-Stahl
25 mm-Sechskantbits. Werkzeugbits zum Antrieb von Schlitz- und Supadriv/Pozidriv™-Schrauben, Sechskant und TORX®-Innensechskantschrauben. Alle Bits haben einen Sechskant-Achsenquerschnitt (1/4" Schlüsselweite) mit Kerben, die es ihnen ermöglichen, den passenden Treiber zu suchen und in ihm einzurasten. Eigenschaften und Vorteile: Die Bits sind aus Chrom-Vanadium -Stahl gefertigt und mit einer grauen Rostschutz-Oberfläche versehen 5-teilige T-15-TORX®-Schraubendreherbits mit Tasche Weitere Informationen: | | Kopftyp: | Sechskant | Typ: | Schraubeinsatz | Größe: | Sechskant 2 | Material/Stoff: | CrV-Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |