| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2530345 Herst.-Nr.: RKCW 5/7 EAN/GTIN: 4020841134708 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 5 Montagetyp = Kabelmontage Steckergröße = M12 Stecker / Buchse = Buchse Kontakt Gender = Buchsenkontakt Anschlussart = Schrauben Schutzart = IP 67 Nennstrom = 4A Gehäuseausrichtung = gewinkelt Kodierung = A Verbindungstyp = Gewinde Gehäusematerial = Polybutylen-Terephthalat Kontaktbeschichtung = Bronze Betriebstemperatur min. = -25°C Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 5 | Montagetyp: | Kabelmontage | Steckergröße: | M12 | Stecker / Buchse: | Buchse | Kontakt Gender: | Buchsenkontakt | Anschlussart: | Schrauben | Schutzart: | IP 67 | Nennstrom: | 4A | Gehäuseausrichtung: | gewinkelt | Kodierung: | A | Verbindungstyp: | Gewinde | Gehäusematerial: | Polybutylen-Terephthalat | Kontaktbeschichtung: | Bronze | Betriebstemperatur min.: | -25°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2530345, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Lumberg Automation, RKCW57, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors, Belden |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 6,25* | € 9,47* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 10,79* | € 17,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|