Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg RSCW M12 Rundsteckverbinder Buchse 5-polig / 4A Kabelmontage, Schraubanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lumberg RSCW M12 Rundsteckverbinder Buchse 5-polig / 4A Kabelmontage, Schraubanschluss IP 67
Lumberg RSCW M12 Rundsteckverbinder Buchse 5-polig / 4A Kabelmontage, Schraubanschluss IP 67
Artikel-Nr.:
     108EL-2530323
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     RSCW 5/7
EAN/GTIN:
     4020841134623
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Anzahl der Kontakte = 5
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = M12
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Schrauben
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 4A
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Betriebsspannung = 250 V
Gehäusematerial = PBT
Kontakt-Format = 3P
Außendurchmesser = 3 → 6.5mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
M12
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Schrauben
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
4A
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Betriebsspannung:
250 V
Gehäusematerial:
PBT
Kontakt-Format:
3P
Außendurchmesser:
3 → 6.5mm
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, as-i kabel, 2530323, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Lumberg Automation, RSCW57, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors, Belden
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,23*
€ 9,42*
1 Tag
176
€ 5,95*
ab € 8,24*
€ 13,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 64,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.