Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norcomp 581 Sub-D Steckverbinder Stecker abgewinkelt, 9-polig / Raster 1.27mm, Tafelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2530213
Hersteller:
     NorComp
Herst.-Nr.:
     581-M09-113L461
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
581-Rundsteckverbinder
581-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 581
Serie 581 Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 9
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Montagetyp = Tafelmontage
Raster = 1.27mm
Serie = 581
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Montagetyp:
Tafelmontage
Raster:
1.27mm
Serie:
581
Weitere Suchbegriffe: D-Sub Steckverbinder, SUB-D Steckverbinder, d-sub steckverbinder abgewinkelt 9-polig stecker, d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 9 pol, 2530213, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Norcomp, 581M09113L461, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
29
Frei Haus
ab € 15,14*
€ 20,45*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 14,21*
€ 28,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 29 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 145 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 290 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 29 Stück
Mindestbestellmenge: 29 Stück ( entspricht € 593,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.