Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments 12 bit ADC TLV2548IPW, 200ksps TSSOP, 20-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2528898
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLV2548IPW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = SAR
Anzahl der A/D-Wandler = 1
Auflösung = 12 bit
Abtastrate = 200ksps
Eingangssignal-Typ = Single Ended
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 20
Weitere Informationen:
Architektur:
SAR
Anzahl der A/D-Wandler:
1
Auflösung:
12 bit
Abtastrate:
200ksps
Eingangssignal-Typ:
Single Ended
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
20
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Datenerfassungs-IC, ad converter texas instruments, a d converter, 2528898, Halbleiter, Datenwandler, Texas Instruments, TLV2548IPW, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,49*
  
Preis gilt ab 35.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 70 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 70 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 140 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 350 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 700 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 35000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.