Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments 12 bit ADC TLC2543IN, 66ksps PDIP, 20-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2528892
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLC2543IN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = SAR
Anzahl der A/D-Wandler = 1
Auflösung = 12 bit
Abtastrate = 66ksps
Eingangssignal-Typ = Single Ended
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 20
Weitere Informationen:
Architektur:
SAR
Anzahl der A/D-Wandler:
1
Auflösung:
12 bit
Abtastrate:
66ksps
Eingangssignal-Typ:
Single Ended
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
20
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Datenerfassungs-IC, ad converter texas instruments, a d converter, 2528892, Halbleiter, Datenwandler, Texas Instruments, TLC2543IN, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,25*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.