Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Klasse A-B Audioverstärker IC Audio Rail-to-Rail SC-70 5-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2528871
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA1671IDCKT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
IC Verstärker
ic audio texas instruments
Verstärker-Typ = Audio
Ausgangs-Typ = Rail-to-Rail
Anwendung = Lautsprecher
Verstärkerklasse = Klasse A-B
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 V
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Gehäusegröße = SC-70
Pinanzahl = 5
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Audio
Ausgangs-Typ:
Rail-to-Rail
Anwendung:
Lautsprecher
Verstärkerklasse:
Klasse A-B
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 V
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Gehäusegröße:
SC-70
Pinanzahl:
5
Weitere Suchbegriffe: ic verstärker, 2528871, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Audioverstärker Ics, Texas Instruments, OPA1671IDCKT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Audio Amplifier ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 0,93*
€ 1,32*
1
€ 5,90*
ab € 0,71*
€ 1,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 330,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.