| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2528861 Herst.-Nr.: LME49600TS/NOPB EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Verstärker-Typ = Audio-Leistungsverstärker Ausgangs-Typ = 1-Kanal Mono Leistung max. = 500mW Montage-Typ = SMD Versorgungsspannung einzeln typ. = 36 V Anzahl der Kanäle pro Chip = 1 Gehäusegröße = TO-263 Pinanzahl = 5 Weitere Informationen: | | Verstärker-Typ: | Audio-Leistungsverstärker | Ausgangs-Typ: | 1-Kanal Mono | Leistung max.: | 500mW | Montage-Typ: | SMD | Versorgungsspannung einzeln typ.: | 36 V | Anzahl der Kanäle pro Chip: | 1 | Gehäusegröße: | TO-263 | Pinanzahl: | 5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ic verstärker, 2528861, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Audioverstärker Ics, Texas Instruments, LME49600TSNOPB, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Audio Amplifier ICs |
| | |
| |