Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Klasse A-B Audioverstärker IC Audio-Leistungsverstärker 1-Kanal-Mono / 2-Kanal-Stereo TO-263 7.5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2528851
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM4950TS/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
IC Verstärker
ic audio texas instruments
Verstärker-Typ = Audio-Leistungsverstärker
Ausgangs-Typ = 1-Kanal-Mono / 2-Kanal-Stereo
Leistung max. = 7.5W
Montage-Typ = SMD
Versorgungsspannung einzeln typ. = 15 V
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Gehäusegröße = TO-263
Pinanzahl = 10
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Audio-Leistungsverstärker
Ausgangs-Typ:
1-Kanal-Mono / 2-Kanal-Stereo
Leistung max.:
7.5W
Montage-Typ:
SMD
Versorgungsspannung einzeln typ.:
15 V
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Gehäusegröße:
TO-263
Pinanzahl:
10
Weitere Suchbegriffe: ic verstärker, 2528851, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Audioverstärker Ics, Texas Instruments, LM4950TSNOPB, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Audio Amplifier ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.