Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Klasse A-B Audioverstärker IC Audio Differential MSOP 1.1W 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2528849
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM4923MM/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
IC Verstärker
ic audio texas instruments
Verstärker-Typ = Audio
Ausgangs-Typ = Differential
Anwendung = Lautsprecher
Montage-Typ = SMD
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5,5 V
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Gehäusegröße = MSOP
Pinanzahl = 8
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Audio
Ausgangs-Typ:
Differential
Anwendung:
Lautsprecher
Montage-Typ:
SMD
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5,5 V
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Gehäusegröße:
MSOP
Pinanzahl:
8
Weitere Suchbegriffe: ic verstärker, 2528849, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Audioverstärker Ics, Texas Instruments, LM4923MMNOPB, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Audio Amplifier ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.