Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Klasse A-B Audioverstärker IC Audio Differential MSOP 1.1W 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2528848
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM4923MM/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
IC Verstärker
Linear-IC
Verstärker-Typ = Audio
Ausgangs-Typ = Differential
Leistung max. = 1.1W
Verstärkerklasse = Klasse A-B
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5,5 V
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Gehäusegröße = MSOP
Pinanzahl = 8
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Audio
Ausgangs-Typ:
Differential
Leistung max.:
1.1W
Verstärkerklasse:
Klasse A-B
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5,5 V
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Gehäusegröße:
MSOP
Pinanzahl:
8
Weitere Suchbegriffe: ic audio texas instruments, ic verstärker, 2528848, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Audioverstärker Ics, Texas Instruments, LM4923MMNOPB, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Audio Amplifier ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.