Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Klasse D Audioverstärker IC Audio 1-Kanal Mono WSON 5.5W 10-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2528845
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM48310SD/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
IC Verstärker
Linear-IC
Verstärker-Typ = Audio
Ausgangs-Typ = 1-Kanal Mono
Anwendung = Lautsprecher
Verstärkerklasse = Klasse D
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5,5 V
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Gehäusegröße = WSON
Pinanzahl = 10
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Audio
Ausgangs-Typ:
1-Kanal Mono
Anwendung:
Lautsprecher
Verstärkerklasse:
Klasse D
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5,5 V
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Gehäusegröße:
WSON
Pinanzahl:
10
Weitere Suchbegriffe: ic audio texas instruments, ic verstärker, 2528845, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Audioverstärker Ics, Texas Instruments, LM48310SDNOPB, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Audio Amplifier ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.