Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments 12 bit ADC ADS807E, 0.05Hz SSOP, 28-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2528791
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     ADS807E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = Pipelined
Anzahl der A/D-Wandler = 1
Auflösung = 12 bit
Abtastrate = 0.05Hz
Eingangssignal-Typ = Differential
Gehäusegröße = SSOP
Pinanzahl = 28
Weitere Informationen:
Architektur:
Pipelined
Anzahl der A/D-Wandler:
1
Auflösung:
12 bit
Abtastrate:
0.05Hz
Eingangssignal-Typ:
Differential
Gehäusegröße:
SSOP
Pinanzahl:
28
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Datenerfassungs-IC, ad converter texas instruments, a d converter, 2528791, Halbleiter, Datenwandler, Texas Instruments, ADS807E, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,90*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.