Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments 12 bit ADC ADC128S052QCMT/NOPB, 500ksps TSSOP, 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2528787
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     ADC128S052QCMT/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = SAR
Anzahl der A/D-Wandler = 1
Auflösung = 12 bit
Abtastrate = 500ksps
Eingangssignal-Typ = CMOS
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 16
Weitere Informationen:
Architektur:
SAR
Anzahl der A/D-Wandler:
1
Auflösung:
12 bit
Abtastrate:
500ksps
Eingangssignal-Typ:
CMOS
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
16
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Datenerfassungs-IC, ad converter texas instruments, a d converter, 2528787, Halbleiter, Datenwandler, Texas Instruments, ADC128S052QCMTNOPB, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,65*
  
Preis gilt ab 46.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 92 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 92 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 184 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 460 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 920 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 46000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.