Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments 8 bit ADC ADC08100CIMTC/NOPB, 100Msps TSSOP, 24-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2528785
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     ADC08100CIMTC/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = Pipelined
Anzahl der A/D-Wandler = 1
Auflösung = 8 bit
Abtastrate = 100Msps
Eingangssignal-Typ = Single Ended
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 24
Weitere Informationen:
Architektur:
Pipelined
Anzahl der A/D-Wandler:
1
Auflösung:
8 bit
Abtastrate:
100Msps
Eingangssignal-Typ:
Single Ended
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
24
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Datenerfassungs-IC, ad converter texas instruments, a d converter, 2528785, Halbleiter, Datenwandler, Texas Instruments, ADC08100CIMTCNOPB, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,46*
  
Preis gilt ab 61 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 61 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 61 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 122 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 305 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 610 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 30500 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.