Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments 10 bit DAC TLV5608IDW, Octal SOIC, 20-Pin, Interface Seriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2528743
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLV5608IDW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Datenerfassungs-IC
Architektur = Widerstandsnetzwerk
Auflösung = 10 bit
Integrale Nichtlinearität = ±1LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 8
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 20
Digital Interface Typ = Seriell
Weitere Informationen:
Architektur:
Widerstandsnetzwerk
Auflösung:
10 bit
Integrale Nichtlinearität:
±1LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
8
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
20
Digital Interface Typ:
Seriell
Weitere Suchbegriffe: d-a converter, 2528743, Halbleiter, Datenwandler, Texas Instruments, TLV5608IDW, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,75*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 125 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.