Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments 12 bit DAC DAC811JU, SOIC, 28-Pin, Interface Parallel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2528655
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     DAC811JU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Datenerfassungs-IC
Architektur = R-2R
Auflösung = 12 bit
Integrale Nichtlinearität = ±0.5LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 1
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 28
Digital Interface Typ = Parallel
Weitere Informationen:
Architektur:
R-2R
Auflösung:
12 bit
Integrale Nichtlinearität:
±0.5LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
1
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
28
Digital Interface Typ:
Parallel
Weitere Suchbegriffe: d-a converter, 2528655, Halbleiter, Datenwandler, Texas Instruments, DAC811JU, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,23*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 40 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.