Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments 16 bit DAC DAC714U, SOIC, 16-Pin, Interface Seriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2528641
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     DAC714U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Datenerfassungs-IC
Architektur = R-2R
Auflösung = 16 bit
Skalierungsfehler = ±0.3%FSR
Integrale Nichtlinearität = ±1LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 1
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 16
Digital Interface Typ = Seriell
Weitere Informationen:
Architektur:
R-2R
Auflösung:
16 bit
Skalierungsfehler:
±0.3%FSR
Integrale Nichtlinearität:
±1LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
1
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
16
Digital Interface Typ:
Seriell
Weitere Suchbegriffe: d-a converter, 2528641, Halbleiter, Datenwandler, Texas Instruments, DAC714U, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
40
Frei Haus
ab € 45,33*
€ 49,32*
1
€ 5,90*
ab € 34,25*
€ 55,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 1.972,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.