Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments 10 bit DAC DAC6574IDGS, Quad 188ksps MSOP, 10-Pin, Interface Seriell (I2C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2528638
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     DAC6574IDGS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
d-a converter
Architektur = Ketten-DAC
Auflösung = 10 bit
Datenrate = 188ksps
Skalierungsfehler = ±1.0%FSR
Integrale Nichtlinearität = ±0.5LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 4
Gehäusegröße = MSOP
Pinanzahl = 10
Digital Interface Typ = Seriell (I2C)
Weitere Informationen:
Architektur:
Ketten-DAC
Auflösung:
10 bit
Datenrate:
188ksps
Skalierungsfehler:
±1.0%FSR
Integrale Nichtlinearität:
±0.5LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
4
Gehäusegröße:
MSOP
Pinanzahl:
10
Digital Interface Typ:
Seriell (I2C)
Weitere Suchbegriffe: 2528638, Halbleiter, Datenwandler, Texas Instruments, DAC6574IDGS, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.