Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments 10 bit DAC DAC6574IDGS, Quad 188ksps MSOP, 10-Pin, Interface Seriell (I2C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2528637
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     DAC6574IDGS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Datenerfassungs-IC
Architektur = Ketten-DAC
Auflösung = 10 bit
Datenrate = 188ksps
Skalierungsfehler = ±1.0%FSR
Integrale Nichtlinearität = ±0.5LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 4
Gehäusegröße = MSOP
Pinanzahl = 10
Digital Interface Typ = Seriell (I2C)
Weitere Informationen:
Architektur:
Ketten-DAC
Auflösung:
10 bit
Datenrate:
188ksps
Skalierungsfehler:
±1.0%FSR
Integrale Nichtlinearität:
±0.5LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
4
Gehäusegröße:
MSOP
Pinanzahl:
10
Digital Interface Typ:
Seriell (I2C)
Weitere Suchbegriffe: d-a converter, 2528637, Halbleiter, Datenwandler, Texas Instruments, DAC6574IDGS, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
80
Frei Haus
ab € 5,65*
€ 7,08*
1
€ 5,90*
ab € 4,29*
€ 9,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Stück
Mindestbestellmenge: 80 Stück ( entspricht € 566,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.