Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments 10 bit DAC DAC53608RTET, Octal 55.55ksps WQFN, 16-Pin, Interface Seriell (I2C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2528636
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     DAC53608RTET
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
d-a converter
Architektur = Ketten-DAC
Auflösung = 10 bit
Datenrate = 55.55ksps
Skalierungsfehler = 1%FSR
Integrale Nichtlinearität = 1LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 8
Gehäusegröße = WQFN
Pinanzahl = 16
Digital Interface Typ = Seriell (I2C)
Weitere Informationen:
Architektur:
Ketten-DAC
Auflösung:
10 bit
Datenrate:
55.55ksps
Skalierungsfehler:
1%FSR
Integrale Nichtlinearität:
1LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
8
Gehäusegröße:
WQFN
Pinanzahl:
16
Digital Interface Typ:
Seriell (I2C)
Weitere Suchbegriffe: 2528636, Halbleiter, Datenwandler, Texas Instruments, DAC53608RTET, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.