Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung TPS3838L30DBVT, Spannungsüberwachung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2528604
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS3838L30DBVT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2528604
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsüberwachungs-ICs
Spannungsüberwachungsart = Spannungsüberwachung
Anzahl der Supervisors = 1
Watchdog Timer = Nein
Manueller Reset = Ja
Power-Fail-Erkennung = Nein
Weitere Informationen:
Spannungsüberwachungsart:
Spannungsüberwachung
Anzahl der Supervisors:
1
Watchdog Timer:
Nein
Manueller Reset:
Ja
Power-Fail-Erkennung:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.