Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Dual Differenzverstärker 15 V, -9/+1mV ±7.5V 300MHz 1-Kanal HVSSOP 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2528563
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     THS4501IDGN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2528563
Halbleiter
Verstärker und Komparatoren
Differenzverstärker
Stromversorgungs-Typ = Dual
Versorgungsspannung einzeln typ. = 15 V
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±7.5V
Offsetspannung Eingang max. = -9/+1mV
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 300MHz
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Gehäusegröße = HVSSOP
Pinanzahl = 8
Rail to Rail = Nein
Weitere Informationen:
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Versorgungsspannung einzeln typ.:
15 V
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±7.5V
Offsetspannung Eingang max.:
-9/+1mV
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
300MHz
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Gehäusegröße:
HVSSOP
Pinanzahl:
8
Rail to Rail:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 865,2304*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 80 Stück (ab € 10,81538* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 948,0904*
€ 1.128,22758
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 936,80*
€ 1.114,792
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 908,52*
€ 1.081,1388
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 889,96*
€ 1.059,0524
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 865,2304*
€ 1.029,62418
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.