Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reset-Stromkreis LP3470IM5-3.08/NOPB, Spannungsüberwachung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2528524
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LP3470IM5-3.08/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2528524
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsüberwachungs-ICs
Spannungsüberwachungsart = Spannungsüberwachung
Anzahl der Supervisors = 1
Watchdog Timer = Nein
Power-Fail-Erkennung = Ja
Weitere Informationen:
Spannungsüberwachungsart:
Spannungsüberwachung
Anzahl der Supervisors:
1
Watchdog Timer:
Nein
Power-Fail-Erkennung:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.