Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reset-Stromkreis LP3470IM5-3.08/NOPB, Spannungsüberwachung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2528523
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LP3470IM5-3.08/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prozessorüberwachungs-IC
Watchdog-IC
Spannungsüberwachungsart = Spannungsüberwachung
Anzahl der Supervisors = 1
Watchdog Timer = Nein
Power-Fail-Erkennung = Ja
Weitere Informationen:
Spannungsüberwachungsart:
Spannungsüberwachung
Anzahl der Supervisors:
1
Watchdog Timer:
Nein
Power-Fail-Erkennung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 2528523, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachungs-ICs, Texas Instruments, LP3470IM5308NOPB, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Supervisors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.