Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Halbleiter
>
Logik ICs
>
Logikgatter
>
Artikel
Texas Instruments Logikgatter, 1-Elem., ODER, 1
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2528511
Hersteller:
Texas Instruments
Herst.-Nr.:
LM5050Q0MK-1/NOPB
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
2528511
Halbleiter
Logik ICs
Logikgatter
Logikfunktion = ODER
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente = 1
Eingänge pro Gatter = 1
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
ODER
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente:
1
Eingänge pro Gatter:
1
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
... >
Halbleiter
>
Logik ICs
>
Logikgatter
Weitere Suchbegriffe:
Texas Instruments
,
LM5050Q0MK1NOPB
,
Semiconductors
,
Logic ICs
,
Logic Gates
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.427,37*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 2,42737* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.629,55*
€ 3.129,1645
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.600,01*
€ 3.094,0119
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.508,93*
€ 2.985,6267
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.461,94*
€ 2.929,7086
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.427,37*
€ 2.888,5703
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen