Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Hand Crimpzange, 0,75 → 2,5mm² für Rohrkabelschuhe, 204 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Hand Crimpzange, 0,75 → 2,5mm² für Rohrkabelschuhe, 204 mm
RS PRO Hand Crimpzange, 0,75 → 2,5mm² für Rohrkabelschuhe, 204 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2527658
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2527658
EAN/GTIN:
     5059044253298
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
crimp kombinationszange
Serie = KKB 0325S
Produkttyp = Crimpzange
Betätigung = Hand
Zur Verwendung mit = Rohrkabelschuhe
Drahtgröße mm² = 0,75 → 2,5mm²
Ratsche = Ja
Gesamtlänge = 204 mm

Pressmaster Hand-Crimpzange für nicht isolierte Anschlussklemmen. Diese Hand-Crimpzange ist ideal zum Crimpen der RS Serie von nicht isolierten Crimpverbindern mit einem Drahtgrößenbereich von 0,5 bis 2,5 mm ;sup>2 ;/sup> (AWG 22-14) geeignet und erzeugt eine Dornpressung. Diese Hand-Crimpzange von Pressmasteraus gehärteter Stahllegierung verfügt über einen Crimp-Mechanismus, der immer für einen vollständigem Zyklus und somit für eine konsistente und zuverlässige Crimp-Verbindung sorgt, und eine Zwangssperrenentriegelung zum Vermeiden fehlerhaft ausgeführter Crimpverbindungen und zum Entfernen von Hindernissen. Ebenfalls vorhanden sind eine Präzisions-Exzenterjustierung, die für ein konsistentes Verhalten sorgt und eine Kalibrierung ermöglicht, und ein ausgeklügelter Mechanismus zur Verringerung der von der Hand aufzuwendenden Kraft für das Herstellen der Crimp-Verbindung. Zusätzliche Merkmale sind ein rutschfestes Pad, das das Werkzeug beim Hebeln auf einer Arbeitsfläche festhält, und eine Bohrung im Griff zur Befestigung eines Sicherheitsgurts. Diese CRIMPEX COMFORT II Hand-Crimpzange kann für Rechts- und Linkshänder angepasst werden.
Weitere Informationen:
Serie:
KKB 0325S
Produkttyp:
Crimpzange
Betätigung:
Hand
Zur Verwendung mit:
Rohrkabelschuhe
Drahtgröße mm²:
0,75 → 2,5mm²
Ratsche:
Ja
Gesamtlänge:
204 mm
Weitere Suchbegriffe: 2527658, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpwerkzeuge, RS PRO, 43002241, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimp Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 158,40*
€ 194,99*
Lager 108
Frei Haus
ab € 169,92*
€ 215,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,28*
€ 256,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,83*
€ 254,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,26*
€ 239,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,89*
€ 211,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,92*
€ 202,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
19323-0008
ab € 13,73*
Zubehör
RS Pro
433034
ab € 11,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.