| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-252747 Herst.-Nr.: 252747 EAN/GTIN: 5056070973749 |
| |
|
| | |
| Kopftyp = TORX® Typ = Biteinsatz Größe = T25 Material/Stoff = CrV-Stahl Gesamtlänge = 25 mm
25 mm-Sechskantbits. Werkzeugbits zum Antrieb von Schlitz- und Supadriv/Pozidriv™-Schrauben, Sechskant und TORX®-Innensechskantschrauben. Alle Bits haben einen Sechskant-Achsenquerschnitt (1/4" Schlüsselweite) mit Kerben, die es ihnen ermöglichen, den passenden Treiber zu suchen und in ihm einzurasten. Eigenschaften und Vorteile: Die Bits sind aus Chrom-Vanadium -Stahl gefertigt und mit einer grauen Rostschutz-Oberfläche versehen 5-teilige T-15-TORX®-Schraubendreherbits mit Tasche Weitere Informationen: | | Kopftyp: | TORX® | Typ: | Biteinsatz | Größe: | T25 | Material/Stoff: | CrV-Stahl | Gesamtlänge: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |