Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digilent Gehäuse, Hellgrau, Weiß, Aluminiumguss, für Gehäuse, 2.5 x 5 x 3.5Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2527198
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     6002-240-012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2527198
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse
Gehäuse für Entwicklungsplatinen
Zur Verwendung mit = Gehäuse
Farbe = Hellgrau, Weiß
Abmessungen Außen = 2.5 x 5 x 3.5Zoll
Gehäusematerial = Aluminiumguss
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Gehäuse
Farbe:
Hellgrau, Weiß
Abmessungen Außen:
2.5 x 5 x 3.5Zoll
Gehäusematerial:
Aluminiumguss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 52,18*
€ 70,06*
Frei Haus
ab € 67,70*
€ 86,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.