Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Socomec FUSERBLOC Hilfskontakt 2-polig 3999, Schließer/Öffner DIN-Schiene 32 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2523551
Hersteller:
     Socomec
Herst.-Nr.:
     39990002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt
Anzahl der Kontakte = 2
Kontaktart = Schließer/Öffner
Montageart = DIN-Schiene
Reihe = 3999
Serie = FUSERBLOC
Kontaktnennstrom = 32 A
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Kontaktart:
Schließer/Öffner
Montageart:
DIN-Schiene
Reihe:
3999
Serie:
FUSERBLOC
Kontaktnennstrom:
32 A
Weitere Suchbegriffe: 2523551, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Hilfskontakte, Socomec, 39990002, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Auxiliary Contacts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.