Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol HS100 Wickel Lastwiderstand 120Ω ±5% / 100W, Alu Gehäuse Axialanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Arcol HS100 Wickel Lastwiderstand 120Ω ±5% / 100W, Alu Gehäuse Axialanschluss
Arcol HS100 Wickel Lastwiderstand 120Ω ±5% / 100W, Alu Gehäuse Axialanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-2522934
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS100 120R J
EAN/GTIN:
     5059041932615
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 100w
leistungswiderstand
arcol leistungswiderstand
Widerstand = 120Ω
Leistung = 100W
Serie = HS100
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Axial
Temperaturkoeffizient min. = -100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C
Abmessungen = 24.1 x 88 x 47.5mm
Gesamtlänge = 88mm

Serie HS75, 75 Watt, Serie HS100, 100 Watt und Serie HS150, 150 Watt
Weitere Informationen:
Widerstand:
120Ω
Leistung:
100W
Serie:
HS100
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Axial
Temperaturkoeffizient min.:
-100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+100ppm/°C
Abmessungen:
24.1 x 88 x 47.5mm
Gesamtlänge:
88mm
Weitere Suchbegriffe: 2522934, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Arcol, HS100120RJ, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7580963
ab € 26,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.