| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2522603 Herst.-Nr.: HS15 2R J EAN/GTIN: 5059041655132 |
| |
|
| | |
| Widerstand = 2Ω Leistung = 15W Serie = HS15 Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse Toleranz = ±5% Technologie = Wickel Anschlussart = Axial Temperaturkoeffizient min. = -100ppm/°C Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C Abmessungen = 11 x 36.5 x 21mm Gesamthöhe = 11mm
HS10 und HS15 Serie Weitere Informationen: | | Widerstand: | 2Ω | Leistung: | 15W | Serie: | HS15 | Gehäuse-Form: | Aluminiumgehäuse | Toleranz: | ±5% | Technologie: | Wickel | Anschlussart: | Axial | Temperaturkoeffizient min.: | -100ppm/°C | Temperaturkoeffizient max.: | +100ppm/°C | Abmessungen: | 11 x 36.5 x 21mm | Gesamthöhe: | 11mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2522603, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Arcol, HS152RJ, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors |
| | |
| |