Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol HS10 Wickel Lastwiderstand 6.8kΩ ±5% / 10W, Alu Gehäuse Axialanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2522580
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS10 6K8 J
EAN/GTIN:
     5059041940108
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 10w
leistungswiderstand
arcol leistungswiderstand
Widerstand = 6.8kΩ
Leistung = 10W
Serie = HS10
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Axial
Temperaturkoeffizient min. = -25ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +25ppm/°C
Abmessungen = 8.8 x 30 x 16.5mm
Gesamthöhe = 8.8mm

HS10 und HS15 Serie
Weitere Informationen:
Widerstand:
6.8kΩ
Leistung:
10W
Serie:
HS10
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Axial
Temperaturkoeffizient min.:
-25ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+25ppm/°C
Abmessungen:
8.8 x 30 x 16.5mm
Gesamthöhe:
8.8mm
Weitere Suchbegriffe: 2522580, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Arcol, HS106K8J, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 75 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7580926
ab € 6,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.