Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Spannungsregler, LDO 100mA, 1 Niedrige Abfallspannung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2520801
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS76930DBVT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2520801
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsregler
Regler-Funktion = LDO
Ausgangsstrom max. = 100mA
Ausgangsspannung = 2,5 V
Line-Regulation = 0,04 %/V
Genauigkeit = 3%
Weitere Informationen:
Regler-Funktion:
LDO
Ausgangsstrom max.:
100mA
Ausgangsspannung:
2,5 V
Line-Regulation:
0,04 %/V
Genauigkeit:
3%
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.