Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil 12W, 100 → 240V ac, 12V dc / 1A, 2 Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2519221
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2519221
EAN/GTIN:
     5059044403907
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzgerät 12v 1000ma
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Europäisch
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 100 → 240V ac
Ausgangsstrom = 1A
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = 2.1 x 5.5 mm
Eingangsanschluss = 2 Pin
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 12W
Geregelt/Ungeregelt = Geregelt
Kabellänge = 1.8m
Medizintechnische Zulassung = Nein
Betriebsdauer = 50000h
Typ = AC/DC-Netzadapter
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Europäisch
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
100 → 240V ac
Ausgangsstrom:
1A
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
2.1 x 5.5 mm
Eingangsanschluss:
2 Pin
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
12W
Geregelt/Ungeregelt:
Geregelt
Kabellänge:
1.8m
Medizintechnische Zulassung:
Nein
Betriebsdauer:
50000h
Typ:
AC/DC-Netzadapter
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät 12v, steckernetzgerät, 2519221, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, 15DYS812120100S2RS, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.