Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Gabelstapler-Sicherheitskorb, 70kg, 990 x 990mm, Tkr. 250kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-251823
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     251823
EAN/GTIN:
     5056070924109
Suchbegriffe:
Arbeitsbühne
Arbeitsbühne für Gabelstapler
Gabelstapler Arbeitsbühne
Gabelstaplerarbeitsbühne
Tragkraft = 250kg
Plattform Abmessungen = 990 x 990mm
Gewicht = 70kg

RS Pro Gabelstaplersicherheitskäfig, 250 kg Last. Dieser hochwertige Gabelstapler-Sicherheitskäfig der bewährten Marke RS Pro ist eine ausgezeichnete Möglichkeit, um einen bequemen Zugang zu erhöhten Positionen in Lagerhäusern und Arbeitsräumen zu gewährleisten. Der Sicherheitskäfig passt leicht auf kompatible Gabelstaplern und kann mit bis zu zwei Personen an Bord sicher angehoben werden. Der Sicherheitskäfig verfügt über einen hochgegrifften Zaun, der die Sicherheit der Arbeiter gewährleistet und gleichzeitig sicherstellt, dass Werkzeuge oder Teile nicht herunterfallen und eine potenzielle Gefahr darstellen. Es gibt auch einen aufhängebaren Werkzeugkasten, um sicherzustellen, dass Sie die Werkzeuge, die Sie für die Arbeit benötigen, sicher und handlich aufbewahren können. Eigenschaften und Vorteile. Sorgt für sicheren Arbeitszugang für 2 Personen mit Werkzeugen und Geräten Nach innen öffnendes Gatter mit Federspannungsverriegelung gesichert Rutschfester Stahlboden mit Dichtlippe Gabelöffnung: 184 x 83 mm. Gesichert durch 2 Sicherheitsstifte hinter der Gabelferse Erfüllt die Gesundheits- und Sicherheitsleitlinien PM28 Ausgestattet mit Haken an Werkzeugkasten (455 x 205 x 210 mm) Breite über den Gabeln: 990 x 990 x 1040 mm. Anwendungen. Gabelstapler-Sicherheitskäfige oder -Käfige können mit herkömmlichen Gabelstaplern verwendet werden, indem sie einfach auf die Gabeln wie eine Palette angehoben und dann mit den Sicherheitsstiften gesichert werden. Sie werden verwendet, um Mitarbeiter schnell und bequem zu schwer zugänglichen Punkten zu bringen, z. B. wenn eine Tür im Hochregallager repariert werden muss oder Überwachungskameras eingestellt werden müssen. Dies stellt ein deutlich faster und vielseitiger Höhensystem dar als z. B. Gerüste. Es ist wichtig, sicherzustellen, dass Ihr Gabelstapler in der Lage ist, den Käfig und seine Insassen sicher anzuheben. Warum RS PRO?. RS PRO hat sich das Ziel gesetzt, Ihre erste Anlaufstelle für Qualität, Zuverlässigkeit und ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis zu sein. Bei RS PRO wird Ihnen eine große Auswahl an allen möglichen Produkten geboten, die Sie benötigen könnten und die von unseren internen Experten gründlich getestet wurden. Unser Angebot an Sicherheitsausrüstung und persönlicher Schutzausrüstung ist umfangreich, und wir sind zuversichtlich, dass wir Sie bei allen Fragen unterstützen können. Egal, ob Sie ein unabhängiger Handwerker sind, der auf der Suche nach Sicherheitskleidung für sich selbst ist oder ob Sie Arbeitskleidung für Ihr gesamtes Personal benötigen, RS PRO begleitet Sie bei jedem Schritt.
Weitere Informationen:
Tragkraft:
250kg
Plattform Abmessungen:
990 x 990mm
Gewicht:
70kg
Weitere Suchbegriffe: Gabelstaplerkorb, Sicherheitskorb, arbeitsbühne für gabelstapler, 251823, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Fallsicherung, Gabelstapler-Körbe, RS PRO, FLSC, Personal Protective Equipment & Workwear, Fall Protection, Forklift Cages
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.721,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.952,36*
€ 2.323,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.935,11*
€ 2.302,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.855,87*
€ 2.208,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.747,72*
€ 2.079,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.721,70*
€ 2.048,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.