Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Speedtec 617 17mm Rundsteckverbinder Stecker 12-polig / 7A Kabelmontage, Steckanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2515685
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     ASTA046NN0087050A000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborsteckverbinder
Rundstecker (Crimptechnik)
rundstecker (crimptechnik)
Anzahl der Kontakte = 12
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Stecken
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 7A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 32 V
Gehäusegröße = 17mm
Gehäusematerial = Zinklegierung
Kontaktbeschichtung = Messing
Betriebstemperatur min. = -20°C
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
12
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Stecken
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
7A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
32 V
Gehäusegröße:
17mm
Gehäusematerial:
Zinklegierung
Kontaktbeschichtung:
Messing
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: 2515685, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, TE Connectivity, ASTA046NN0087050A000, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
60
Frei Haus
ab € 13,00*
€ 17,67*
1 Tag
40
1
€ 14,99*
ab € 14,54*
€ 30,21*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 120 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 240 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 480 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 1.060,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.