Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intelligent LED Solutions Duris E2835 LED-Streifen, Weiß, 279mm x 20mm 23.1V dc 14LEDs/M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2515124
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILS-E214-WHWH-0279-SC201-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2515124
Displays und Optoelektronik
LED-Beleuchtungskomponenten
LED-Streifen & LED-Bänder
LED Farbe = Weiß
Streifenlänge = 279mm
Streifenbreite = 20mm
Nennspannung = 23.1V dc
Anzahl der LEDs pro Meter = 14
Serie = Duris E2835
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Streifenlänge:
279mm
Streifenbreite:
20mm
Nennspannung:
23.1V dc
Anzahl der LEDs pro Meter:
14
Serie:
Duris E2835
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.