Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Communications Solutions Dubox Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 5-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-251396
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     76384-305LF
EAN/GTIN:
     5059041045599
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste fci
stiftleiste
stiftleiste 5 polig
Serie = Dubox
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 5
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Nennstrom = 3.0A
Betriebsspannung = 1,0 kV

Leiterplatten-Stiftleisten Amphenol FCI 2,54 mm Serie Dubox. Die ummantelten 2,54-mm-Leiterplatten-Stiftleisten der Serie Dubox passen für die Dubox-Crimpsteckverbindergehäuse für Kabel- und Platinenanwendungen. Die Leiterplatten-Stiftleisten der Serie Dubox sind an zwei Wänden ummantelt und können an den Enden gestapelt werden, um Platz auf der Leiterplatte zu sparen. Die Stiftleistengehäuse bieten eine Ausrichtung, um falsches Stecken zu vermeiden und eine kraftschlüssige Verriegelung für eine sichere Verbindung. Die Gehäuse bestehen aus hochtemperaturbeständigem Thermoplast und halten dem Reflow-Lötverfahren stand. Diese 2,54 mm Dubox-Stiftleisten sind in ein- und zweireihiger Konfiguration mit vertikalen und rechtwinkligen Montageoptionen erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Hintereinander stapelbar Ausrichtung, um Fehlsteckung zu verhindern Kraftschlüssige Verriegelung für sicher passende Steckanschlüsse Gehäuse für hohe Temperaturen hält Schwalllöten stand. Informationen zur Produktanwendung. Die 2,54 mm Dubox-Steckverbinder sind ideal für Anwendungen in verschiedenen Märkten. Dazu zählen Industrie, Messtechnik, Medizintechnik, Verbraucher-, Kommunikations- und Datentechnik.
Weitere Informationen:
Serie:
Dubox
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
5
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Nennstrom:
3.0A
Betriebsspannung:
1,0 kV
Weitere Suchbegriffe: 251396, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Amphenol Communications Solutions, 76384305LF, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,51* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,60*
€ 13,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,00*
€ 11,90
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,50*
€ 8,93
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 5,50*
€ 6,55
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,10*
€ 6,07
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
76347-301LF
ab € 7,00*
Zubehör
Amphenol
65240-005LF
ab € 3,00*
Zubehör
RS Pro
2518519
ab € 3,50*
Zubehör
RS Pro
2518525
ab € 4,01*
Zubehör
RS Pro
2518503
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.