Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Air LB MIL-Rundsteckverbinder, Buchse, 37-polig, 400/550 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2512693
Hersteller:
     Amphenol Air LB
Herst.-Nr.:
     VG96912A14-35SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2512693
Steckverbinder
Rundsteckverbinder
MIL-Spec Rundsteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 37
Gender = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Nennstrom = 23A
Betriebsspannung = 400/550 V
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
37
Gender:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Nennstrom:
23A
Betriebsspannung:
400/550 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.