Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Air LB MIL-Rundsteckverbinder, Buchse, 37-polig, 400/550 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2512692
Hersteller:
     Amphenol Air LB
Herst.-Nr.:
     VG96912A14-35SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2512692
Steckverbinder
Rundsteckverbinder
MIL-Spec Rundsteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 37
Gender = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Nennstrom = 23A
Betriebsspannung = 400/550 V
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
37
Gender:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Nennstrom:
23A
Betriebsspannung:
400/550 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,01*
€ 104,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,78*
€ 104,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,93*
€ 101,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,50*
€ 93,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,72*
€ 72,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.