Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Air LB MIL-Rundsteckverbinder, Buchse, 13-polig, 400/550 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2512680
Hersteller:
     Amphenol Air LB
Herst.-Nr.:
     VG96912A10-35PN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2512680
Steckverbinder
Rundsteckverbinder
MIL-Spec Rundsteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 13
Gender = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Nennstrom = 23A
Betriebsspannung = 400/550 V
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
13
Gender:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Nennstrom:
23A
Betriebsspannung:
400/550 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.