Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Air LB MIL-Rundsteckverbinder, Buchse, 41-polig, 600/850 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2512467
Hersteller:
     Amphenol Air LB
Herst.-Nr.:
     VG95328C20-41SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2512467
Steckverbinder
Rundsteckverbinder
MIL-Spec Rundsteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 41
Gender = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Nennstrom = 40A
Betriebsspannung = 600/850 V
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
41
Gender:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Nennstrom:
40A
Betriebsspannung:
600/850 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.