Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Air LB VG Buchse Rundsteckverbinder-Schutzkappe Größe 20mm, IP 67 / MIL-DTL-38999


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2512298
Hersteller:
     Amphenol Air LB
Herst.-Nr.:
     VG95234KA20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
schutzkappen steckverbinder ip67
schutzkappen steckverbinder
Gender = Buchse
Gehäusegröße = 20mm
MIL Standard = MIL-DTL-38999
Serie = VG
Schutzart = IP 67
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Gehäusegröße:
20mm
MIL Standard:
MIL-DTL-38999
Serie:
VG
Schutzart:
IP 67
Weitere Suchbegriffe: 2512298, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Staubkappen Rundsteckverbinder, Amphenol Air LB, VG95234KA20, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Dust Caps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.