Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Air LB VG Buchse Rundsteckverbinder-Schutzkappe Größe 10mm, IP 67 / MIL-DTL-38999


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2512294
Hersteller:
     Amphenol Air LB
Herst.-Nr.:
     VG95234KA10SL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
schutzkappen steckverbinder ip67
schutzkappen steckverbinder
Gender = Buchse
Gehäusegröße = 10mm
MIL Standard = MIL-DTL-38999
Serie = VG
Schutzart = IP 67
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Gehäusegröße:
10mm
MIL Standard:
MIL-DTL-38999
Serie:
VG
Schutzart:
IP 67
Weitere Suchbegriffe: 2512294, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Staubkappen Rundsteckverbinder, Amphenol Air LB, VG95234KA10SL, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Dust Caps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.