Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Air LB MIL-Rundsteckverbinder, Buchse, 3-polig, 50 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2512202
Hersteller:
     Amphenol Air LB
Herst.-Nr.:
     VG95234B1-10SL-3SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2512202
Steckverbinder
Rundsteckverbinder
MIL-Spec Rundsteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 3
Gender = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Nennstrom = 22A
Betriebsspannung = 50 V
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Gender:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Nennstrom:
22A
Betriebsspannung:
50 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.