Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Air LB MIL-Rundsteckverbinder, Buchse, 5-polig, 50 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2512196
Hersteller:
     Amphenol Air LB
Herst.-Nr.:
     VG95234A-32-1S1N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2512196
Steckverbinder
Rundsteckverbinder
MIL-Spec Rundsteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 5
Gender = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Nennstrom = 41/245A
Betriebsspannung = 50 V
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Gender:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Nennstrom:
41/245A
Betriebsspannung:
50 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,98*
€ 122,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,04*
€ 121,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,04*
€ 117,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,70*
€ 104,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,26*
€ 100,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 81,74*
€ 97,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.